577387-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-POEV 125KA

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale Ruota in poliammide, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-POEV 125K
Rubix:160000000137293
Produttore:B-POEV 125K
EAN:4047526577384
577387-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-POEV 125KA

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 577387-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-POEV 125KA


Supporto: serie LER

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso796 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere (c)
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
150 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 35,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione