RUOTA 68BLU 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685802BLU

SERIE 68 BLU: Ruote monolitiche in poliammide 6 blu

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:68/5802BLU
Rubix:999250508001068
Produttore:685802BLU
RUOTA 68BLU 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685802BLU
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68BLU 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685802BLU


Ruote monolitiche in poliammide 6 blu, supporto rotante foro passante NLX freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68 blu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,67 IVA esclusa
/ Unità
38,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (6)