RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST REGIST 588503
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8503
Rubix:999250508001038
Produttore:588503


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST REGIST 588503
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD, freno posteriore registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione