RUOTA 60 160X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605010

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:60/5010
Rubix:170000001015464
Produttore:605010
RUOTA 60 160X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605010
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 160X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605010


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,15 IVA esclusa
/ Unità
81,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (15)