RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPES NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA PT FRENO POST REG 585544
SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/5544
Rubix:999250718022392
Produttore:585544
EAN:8007554287880


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPES NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA PT FRENO POST REG 585544
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione