RUOTA 58AL 100X30 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583102

SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/3102
Rubix:999250718022429
Produttore:583102
EAN:8007554280539
RUOTA 58AL 100X30 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583102

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 100X30 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583102


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58al
26,19 IVA esclusa
/ Unità
31,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota