Riferimenti
LAG:12304
Rubix:160000001527942
Dettagli del prodotto : RUOTA B 80X25/40 BN SPG M22 12304
Serie Ruota B
Ruote con anello in gomma nera e dischi in lamiera saldata, disponibili con cuscinetti a sfere, a rullini o a boccola di nylon.
Organo di rotolamento della ruota: boccola.
Serie Supporto M22
Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Ruote con anello in gomma nera e dischi in lamiera saldata, disponibili con cuscinetti a sfere, a rullini o a boccola di nylon.
Organo di rotolamento della ruota: boccola.
Serie Supporto M22
Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 60 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

