RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581106
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1106
Rubix:999250718022456
Produttore:581106
EAN:8007554278864


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581106
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1600 kg
Diametro della ruota
200 mm
Larghezza ruota
50 mm