RUOTA 53 140X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531104
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:531104
Rubix:160000000122467
EAN:8007554028148


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 140X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531104
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 140 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
150 kg
Diametro della ruota
140 mm