RUOTA 69 100X38 MONOLITICA GHISA 694102
SERIE 69: Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:694102
Rubix:160000000158003
EAN:8007554039878


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 69 100X38 MONOLITICA GHISA 694102
Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate. La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura (solo se abbinata a supporti specifici per alte temperature). Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1140 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 600 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | ghisa |
| Serie | 69 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 100 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore