RUOTA 53 250X60 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531108
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:531108
Rubix:160000000122471
EAN:8007554028186


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 250X60 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531108
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3240 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 250 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
300 kg
Diametro della ruota
250 mm