RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588614

SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:588614
Rubix:999250528007007
Produttore:588614
RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588614
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588614


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58al
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,41 IVA esclusa
/ Unità
95,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (19)