RUOTA 64 350X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641109
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:641109
Rubix:160000000151155
EAN:8007554060346


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 350 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 350X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641109
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26100 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2800 kg |
| Diametro della ruota | 350 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 350 mm | |
| 350 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 365,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 446,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
2800 kg