RUOTA 64 80X28 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642151
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:642151
Rubix:160000000151470
EAN:8007554049549


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 280 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 28 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 80X28 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642151
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 280 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 28 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 80 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
280 kg
Diametro della ruota
80 mm