RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584156
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4156
Rubix:999250718022419
Produttore:584156
EAN:8007554278451


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584156
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1100 kg
Diametro della ruota
200 mm
Larghezza ruota
50 mm