462044-ANELLO CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE BTH 150X50/100

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BTH 150x50/100
Rubix:160000000113581
Produttore:462044
EAN:4047526462048
462044-ANELLO CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE BTH 150X50/100

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico780 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 462044-ANELLO CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE BTH 150X50/100


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1238 g
Capacità di carico780 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima70 °C
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 58,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione