RUOTA 65HT 200CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA MOLLEG. EES MHD FRENO 654906

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:65/4906
Rubix:170000001015536
Produttore:654906
RUOTA 65HT 200CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA MOLLEG. EES MHD FRENO 654906
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 200CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL SUPP. ROT. PIASTRA MOLLEG. EES MHD FRENO 654906


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Mostra UNSPSC / ECL@SS
360,88 IVA esclusa
/ Unità
440,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (23)