RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582156
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/2156
Rubix:999250508001046
Produttore:582156


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582156
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione