RUOTA 60 160X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 609810

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:60/9810
Rubix:170000001015500
Produttore:609810
RUOTA 60 160X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 609810
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 160X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 609810


Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra PX

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,08 IVA esclusa
/ Unità
111,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (6)