RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641106

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:641106
Rubix:160000000151149
EAN:8007554060322
RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641106

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico950 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641106


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4600 g
Capacità di carico950 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettoboccola
200 mm
200 mm
70,71 IVA esclusa
/ Unità
86,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

950 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota