RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654106
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:654106
Rubix:160000000153742
EAN:8007554032541


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654106
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa
Applicazioni
Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3270 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 200 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione