RUOTA 58GH 140X54 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 058012
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:05/8012
Rubix:999250718022459
Produttore:058012
EAN:8007554284223


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 54 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 140X54 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 058012
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 54 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
900 kg
Diametro della ruota
140 mm
Larghezza ruota
54 mm