RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 654102
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:654102
Rubix:160000000153737
EAN:8007554032503


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 654102
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 100 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione