RUOTA 58AL 100X30 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 587602
SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/7602
Rubix:999250718022126
Produttore:587602
EAN:8007554285893


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 100X30 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 587602
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58al |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione