RUOTA 58HT 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582303

SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/2303
Rubix:999250718022433
Produttore:582303
EAN:8007554284438
RUOTA 58HT 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582303
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582303


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58ht
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,32 IVA esclusa
/ Unità
76,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (25)