RUOTA 58GH 300X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582178

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/2178
Rubix:999250718022436
Produttore:582178
EAN:8007554284155
RUOTA 58GH 300X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582178

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico3000 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582178


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico3000 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota100 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
418,83 IVA esclusa
/ Unità
510,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

3000 kg

Diametro della ruota

300 mm

Larghezza ruota

100 mm