278093-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, LRA-VPA 75G-GS10
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con codolo filettato Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-VPA 75G-GS10
Rubix:160000000082889
Produttore:278093
EAN:4047526278090


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 60 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 278093-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, LRA-VPA 75G-GS10
Supporto: serie LRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 262 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 60 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| 98 mm | |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione