265835-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-ALTH 125K-1
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota in poliammide, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BK-ALTH 125K-1
Rubix:160000000081076
Produttore:265835
EAN:4047526265830


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 265835-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-ALTH 125K-1
Supporto: serie LE
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1019 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione