RUOTA 58GH 250X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582167

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/2167
Rubix:999250718022439
Produttore:582167
EAN:8007554284117
RUOTA 58GH 250X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582167

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 250X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582167


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota78 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
212,65 IVA esclusa
/ Unità
259,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1900 kg

Diametro della ruota

250 mm

Larghezza ruota

78 mm