RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654302

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654302
Rubix:160000000153756
EAN:8007554064030
RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654302

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654302


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
100 mm
100 mm
23,42 IVA esclusa
/ Unità
28,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione