RUOTA 58GH 300X80+80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD 588078
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8078
Rubix:999250718022377
Produttore:588078
EAN:8007554286906


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 4300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X80+80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD 588078
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 4300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1127,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1375,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
4300 kg
Diametro della ruota
300 mm
Larghezza ruota
78 mm