Riferimenti
Mecaline:D08B3025
Rubix:999200100127577
Produttore:866182
EAN:3660338203671




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866182-CORONA 1/2X5/16 Z 25 TRIPLA C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B3 Triplex - 25 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Diametro di orientamento | 101,33 mm |
| Diametro esterno | 105,8 mm |
| Larghezza totale | 34,9 mm |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione