BUSSOLA CACCIAVITE SHP.10LA
RX - Bussole per cacciavite da 1/4" per viti Torx®.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:SHP.10LA
Rubix:160000000313521
EAN:3148516593405



Dettagli del prodotto : BUSSOLA CACCIAVITE SHP.10LA
RX - Bussole per cacciavite da 1/4" per viti Torx®
- Punta rimovibile di elevata durezza per una maggiore longevità.
- Bussole R. 245.
- Presentazione: Cromo lucido con punta fosfatata.
- Punta rimovibile di elevata durezza per una maggiore longevità.
- Bussole R. 245.
- Presentazione: Cromo lucido con punta fosfatata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 133 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x22x22 mm |
| Peso imballaggio | 137 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 140 mm |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
