TUTA EURO WORK NAVY S999NAR # XXL

S999 - Tuta da lavoro Euro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S999NARXXL
Rubix:999220801018853
EAN:5036108021567
TUTA EURO WORK NAVY S999NAR # XXL

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezza2xl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA EURO WORK NAVY S999NAR # XXL


Le caratteristiche vincenti di questa tuta resistente includono due tasche sul petto, una tasca regolamentare e una borchia frontale nascosta. Tessuto in policotone resistente per prestazioni elevate e massimo comfort per chi la indossa. Leggera e confortevole. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. 6 tasche per un'ampia conservazione. Tasca sul petto. Tasche di accesso laterali. Tasca regolamentare. Tasca posteriore applicata. Vita posteriore elasticizzata per una vestibilità sicura. Borchie nascoste sul davanti per un facile accesso.Tipo : Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza2xl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale65% poliestere, 35% cotone
22,78 IVA esclusa
/ Unità
27,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza