SACCO IN POLIETILENE PER SMALTIMENTO MULTILINGUE 91 CM X 152 CM CF.25PZ BAGE205-L

Sacchi di smaltimento con scritte multilingue

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

PIG®:BAGE205-L
Rubix:999220207002267
SACCO IN POLIETILENE PER SMALTIMENTO MULTILINGUE 91 CM X 152 CM CF.25PZ BAGE205-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasacco in polietilene per smaltimento multilingue 91 cm x 152 cm

Dettagli del prodotto : SACCO IN POLIETILENE PER SMALTIMENTO MULTILINGUE 91 CM X 152 CM CF.25PZ BAGE205-L


Sacchi di smaltimento in polietilene per smaltimento con scritte multilingue
COVID-19: INDUSTRIA SANITARIA Rinchiudi i tuoi rifiuti pericolosi. I robusti sacchetti in polietilene resistono a forature, lacerazioni e scoppi. Resistenti agli agenti chimici. Ideali per il rivestimento di fusti da 210 litri (solo sacchi di grandi dimensioni) o per lo stoccaggio temporaneo di assorbenti saturi e altri rifiuti. Non contrassegnato per i rischi biologici
Per catturare in sicurezza i rifiuti pericolosi o contaminati per lo smaltimento
Robusti sacchi in polietilene che resistono a forature, strappi e scoppi
Ideali per lo stoccaggio temporaneo di prodotti assorbenti saturi e altri rifiuti
Spessore durevole di 3 millesimi di pollice (0,076 mm)
I sacchi in giallo acceso riportano la scritta in grassetto "Attenzione, Maneggiare con cura" in 4 lingue: inglese, francese, tedesco e italiano
Disponibile in due dimensioni: piccola e grande

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasacco in polietilene per smaltimento multilingue 91 cm x 152 cm
156,82 IVA esclusa
/ Unità
191,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore