Riferimenti
U-Power:SN20136 40
Rubix:999201123011214
Produttore:0SN20136 40
EAN:8033546133484

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale principale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DOVER S3 SRC SN20136 # 40
White safety shoes low, light and comfortable u power of the The Roar line, with upper New safety dry, water-repellent, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU LIGHT GRIP sole, S3 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale principale | alluminio |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,15 IVA esclusa
/ Paia
€ 68,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione