Riferimenti
Spartex:880512
Rubix:999190400156014
EAN:3660338339042


Riepilogo info tecniche
| Fattore di marcia a 40° C | 180a 18% - 120a 60% |
|---|---|
| Intensità di saldatura | 10-180 A |
| Peso | 4,9 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : GENERATORE MMA 880512
Equipaggiato con le più moderne tecnologie elettroniche e un design robusto, il GISS ARC 180 EXPERT EVOL garantisce saldature professionali su acciaio, ghisa e inox fino a 10 mm di spessore. È inoltre dotato di processi di saldatura “TIG Lift (DC)” che assicurano saldature dalla finitura impeccabile e “MMA Pulse”, ideale per saldature verticali montanti. MMA: Salda con grande facilità la maggior parte degli elettrodi rivestiti: acciaio (al rutile e basico), inox e ghisa (fino a Ø 4,0 mm).MMA PULSE: Per saldature verticali montanti.TIG Lift: Per i lavori di precisione su lamiere sottili.Hot Start (regolabile), Arc Force, Anti-sticking MMA Pulse (regolabile): Ideale in posizione di saldatura verticale montante. Possibilità di regolare la frequenza.TIG Lift (regolabile) possibile con una torcia a valvola idonea (torcia e gas necessari per questo processo – non forniti)Viene consegnata con una valigetta, un cavo di terra e un portaelettrodi.Alimentazione: 230 V Mono. Consumo: 16AElettrodo Ø (mm): da 1,6 a 4,0 mmCorrente di saldatura: da 10A a 180AConnettore: 25 mm²Peso: 4,9 kgTempo di accensione (40 °C): 180A a 18% - 120A a 60%Grado di protezione/isolamento: IP23Tensione a vuoto Uo: 73 V GARANZIA 2 ANNI
Informazioni tecniche
Attributi
| Fattore di marcia a 40° C | 180a 18% - 120a 60% |
|---|---|
| Intensità di saldatura | 10-180 A |
| Peso | 4,9 kg |
| Tensione a vuoto | 73 V |
| Tipologia | 180a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 346,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 422,70 IVA inclusa
- Esaurito