GENERATORE MMA 880510

Set saldatrice + maschera di saldatura giss arc 160 expert evol + spark one

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:880510
Rubix:999190400156013
EAN:3660338339035
GENERATORE MMA 880510

Riepilogo info tecniche

Fattore di marcia a 40° C160a 19% - 90a 60%
Intensità di saldatura10-160 A
Peso15 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GENERATORE MMA 880510


SALDATRICESaldatrice dotata delle più moderne tecnologie elettroniche e di un design robusto. Dotata di 3 processi di saldatura MMA, MMA pulsato e TIG Lift che offrono saldature con una finitura più bella, grazie alla sua fusione molto delicata.Hot Start (regolabile), Arc Force, Anti-sticking MMA Pulse (regolabile): Ideale in posizione di saldatura verticale montante. Possibilità di regolare la frequenza.TIG Lift (regolabile) possibile con una torcia a valvola idonea (torcia e gas necessari per questo processo – non forniti)Viene fornita con un cavo di massa e un porta elettrodi.GARANZIA 2 ANNIMASCHERA DI SALDATURAMaschera di saldatura - 2 sensori MMA 10 > 400A/TIG 10 > 300A/MIG-MAG 10 > 400AFiltro attivo: tonalità 4/9-13 - protezione UV/IR DIN 15Impostazioni esterne: tonalità o rettifica (Grind)Impostazioni interne: sensibilità, ritardoClassificazione: 1/2/1/2Tonalità chiara: 4 - Tonalità scura: 9/13Tempo di reazione: 0,3 ms - Tempo di ritorno al chiaro: autoCampo visivo: 92 x 42 mmEnergia: solarePeso: 450 gGARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Fattore di marcia a 40° C160a 19% - 90a 60%
Intensità di saldatura10-160 A
Peso15 kg
Tensione a vuoto72 V
Tipologiapacchetto post + maschera
Altezza40 mm
Lunghezza34 mm
Larghezza30 mm
304,07 IVA esclusa
/ Unità
370,97 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.