G-MODUL KIT SUIVANT ECHELLE 892353

Scaffalature in lamiera G-MODUL Scale chiuse

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892353
Rubix:999220906001644
EAN:3660338449253
G-MODUL KIT SUIVANT ECHELLE 892353

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit successivo
Carico per livello129 kg
Numero di livelli5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-MODUL KIT SUIVANT ECHELLE 892353


Scaffale a scala chiusa (lamiere piene) con piedini in plastica.
Forati a intervalli di 40 mm per la regolazione dei ripiani in lamiera.
Montanti in acciaio verniciato RAL 7024.
Dotata di 5 ripiani in acciaio zincato.
Portata fino a 1600 kg per campata/scala a seconda della configurazione, portata per livello fino a 129 kg a seconda delle dimensioni.
Composizione dell'elemento:
- Elemento di partenza: 4 pali e 5 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 5 ripiani.
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.

Punti di forza

Ripiani zincati ideali per lo stoccaggio di prodotti grassi e oleosi
Montaggio rapido senza viti o bulloni
Modulare: i ripiani possono essere aggiunti o spostati senza smontaggio
Facile da montare: i ripiani sono fissati alla scala con clip

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit successivo
Carico per livello129 kg
Numero di livelli5
Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità500 mm
Tipo di scaffalelamiera metallica
Carico statico1600 kg
326,64 IVA esclusa
/ Unità
398,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Carico per livello

Profondità