G-PROTEC KIT DEPART 892358

Scaffalature tubolari G-PROTEC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892358
Rubix:999220906001648
EAN:3660338449291
G-PROTEC KIT DEPART 892358

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di partenza
Carico per livello230 kg
Numero di livelli5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-PROTEC KIT DEPART 892358


Scaffale con montanti forati da 62,5 mm per la regolazione dei ripiani tubolari.
Montanti dotati di piedini in plastica
Scaffale con 5 ripiani tubolari. Finitura dei montanti in acciaio grigio RAL 7024, dei ripiani in grigio RAL 7024 e dei contenitori di contenimento in grigio RAL 7035.
Carico massimo per ripiano da 120 a 250 kg, carico massimo per campata: 1200 kg
Opzionale: Coperchio in legno per l'immagazzinamento di piccole parti; contenitore di ritenzione in acciaio da posizionare sui ripiani per l'immagazzinamento di prodotti inquinanti non corrosivi.
Composizione dell'elemento:
- Elemento di partenza: 4 pali e 5 ripiani tubolari
- Elemento successivo: 2 pali e 5 ripiani tubolari.
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a collocare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.
Conforme a FEM 10.2.06

Applicazioni

Scaffalature adatte allo stoccaggio di liquidi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di partenza
Carico per livello230 kg
Numero di livelli5
Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità600 mm
Tipo di scaffaletubolare
Carico statico1200 kg
269,82 IVA esclusa
/ Unità
329,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Carico per livello

Profondità