G-LONGPLUS KIT DEPART 892424

Lato in lamiera galvanizzata scaffale con ripiani in lamiera G-ROBUST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892424
Rubix:999220906001709
EAN:3660338449901
G-LONGPLUS KIT DEPART 892424

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di avviamento
Carico per livello354 kg
Numero di livelli3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-LONGPLUS KIT DEPART 892424


Scaffalatura con montanti dotati di piastra in metallo galvanizzata, preforati con passo da 25 mm per la regolazione di ripiani in lamiera.
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg

APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...

Punti di forza

Scaffalatura conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 e EUROCODE 3. Elevata capacità di carico. Modulare, per organizzare e ottimizzare lo spazio in magazzino.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di avviamento
Carico per livello354 kg
Numero di livelli3
Altezza2500 mm
Lunghezza2000 mm
Profondità600 mm
Tipo di scaffaleagglomerato
Carico1062 kg
Carico statico4500 kg
612,32 IVA esclusa
/ Unità
747,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Carico per livello

Lunghezza

Profondità