G-STORAGE KIT SUIVANT TABLETTES 892397
Scaffalatura in lamiera G-STORAGE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892397
Rubix:999220906001684
EAN:3660338449659


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | prossimo kit |
|---|---|
| Carico per livello | 460 kg |
| Numero di livelli | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-STORAGE KIT SUIVANT TABLETTES 892397
Scaffalatura con montanti dotati di placca in metallo zincato perforato a intervalli di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani.
4 ripiani, capacità di carico massima per mensola 460 kg, carico massimo per scomparto: 2.500 kg.
Finitura di montanti e mensole in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per parte anteriore monouso e duplice uso.
Composizione degli elementi:
- Elemento iniziale: 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 4 ripiani
Condizioni di montaggio
- Verificare che il suolo sia di capienza sufficiente, adeguato e piano
- Posizionare una mensola alla base di appoggio dei pali a un massimo di 20 cm dal suolo
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a mettere i carichi più pesanti alla base di appoggio della scaffalatura.
4 ripiani, capacità di carico massima per mensola 460 kg, carico massimo per scomparto: 2.500 kg.
Finitura di montanti e mensole in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per parte anteriore monouso e duplice uso.
Composizione degli elementi:
- Elemento iniziale: 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 4 ripiani
Condizioni di montaggio
- Verificare che il suolo sia di capienza sufficiente, adeguato e piano
- Posizionare una mensola alla base di appoggio dei pali a un massimo di 20 cm dal suolo
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a mettere i carichi più pesanti alla base di appoggio della scaffalatura.
Complies with FEM 10.2.06 & Eurocode III
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | prossimo kit |
|---|---|
| Carico per livello | 460 kg |
| Numero di livelli | 4 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 1260 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Tipo di scaffale | lamiera metallica |
| Carico statico | 2500 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 758,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 924,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione