Riferimenti
Rif. sostituito:854463
Spartex:892368
Rubix:999220906001657
EAN:3660338449383


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di scaffalatura |
|---|---|
| Carico per livello | 270 kg |
| Numero di livelli | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-ROBUST KIT DEPART 892368
Scaffalatura con montanti dotati di placche in metallo zincato, perforati ogni 25 mm per regolare le mensole in lamiera.
Montanti in acciaio rifiniti in grigio RAL 7024, ripiani con finitura in acciaio zincato.
Carico massimo per ripiano fino a 330 kg, carico massimo per campo 3.000 kg
Composizione degli elementi:
- Elemento iniziale: 4 pali, 5 ripiani in lamiera zincata (modello profondo 800 mm con rinforzo), 1 rinforzo incrociato, 4 placche zincate < br/> - Elemento successivo: 2 pali, 5 ripiani in lamiera zincata (modello profondo 800 mm con rinforzo), 1 rinforzo incrociato, 2 placche zincate.
Condizioni di montaggio
- Verificare che il suolo sia di capienza sufficiente, adeguato e piano
- Posizionare una mensola alla base di appoggio dei pali a un massimo di 20 cm dal suolo
- Spazio massimo tra due mensole: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base di appoggio della scaffalatura.
Montanti in acciaio rifiniti in grigio RAL 7024, ripiani con finitura in acciaio zincato.
Carico massimo per ripiano fino a 330 kg, carico massimo per campo 3.000 kg
Composizione degli elementi:
- Elemento iniziale: 4 pali, 5 ripiani in lamiera zincata (modello profondo 800 mm con rinforzo), 1 rinforzo incrociato, 4 placche zincate < br/> - Elemento successivo: 2 pali, 5 ripiani in lamiera zincata (modello profondo 800 mm con rinforzo), 1 rinforzo incrociato, 2 placche zincate.
Condizioni di montaggio
- Verificare che il suolo sia di capienza sufficiente, adeguato e piano
- Posizionare una mensola alla base di appoggio dei pali a un massimo di 20 cm dal suolo
- Spazio massimo tra due mensole: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base di appoggio della scaffalatura.
Conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06
Punti di forza
Scaffalatura conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 ed EUROCODE 3.
Elevata capacità di carico.
Modulare per organizzare e ottimizzare lo spazio del magazzino.
Elevata capacità di carico.
Modulare per organizzare e ottimizzare lo spazio del magazzino.
Applicazioni
Scaffalatura adattata allo stoccaggio in un ambiente umido
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di scaffalatura |
|---|---|
| Carico per livello | 270 kg |
| Numero di livelli | 5 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Tipo di scaffale | lamiera metallica |
| Carico statico | 3000 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 427,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione