Riferimenti
Spartex:892363
Rubix:999220906001653
EAN:3660338449345


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit successivo |
|---|---|
| Carico per livello | 233 kg |
| Numero di livelli | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-PROTEC KIT SUIVANT 892363
Scaffale con montanti forati da 62,5 mm per la regolazione dei ripiani tubolari.
Montanti dotati di piedini in plastica
Scaffale con 5 ripiani tubolari. Finitura dei montanti in acciaio grigio RAL 7024, dei ripiani in grigio RAL 7024 e dei contenitori di contenimento in grigio RAL 7035.
Carico massimo per ripiano da 120 a 250 kg, carico massimo per campata: 1200 kg
Opzionale: Coperchio in legno per l'immagazzinamento di piccole parti; contenitore di ritenzione in acciaio da posizionare sui ripiani per l'immagazzinamento di prodotti inquinanti non corrosivi.
Composizione dell'elemento:
- Elemento di partenza: 4 pali e 5 ripiani tubolari
- Elemento successivo: 2 pali e 5 ripiani tubolari.
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a collocare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.
Montanti dotati di piedini in plastica
Scaffale con 5 ripiani tubolari. Finitura dei montanti in acciaio grigio RAL 7024, dei ripiani in grigio RAL 7024 e dei contenitori di contenimento in grigio RAL 7035.
Carico massimo per ripiano da 120 a 250 kg, carico massimo per campata: 1200 kg
Opzionale: Coperchio in legno per l'immagazzinamento di piccole parti; contenitore di ritenzione in acciaio da posizionare sui ripiani per l'immagazzinamento di prodotti inquinanti non corrosivi.
Composizione dell'elemento:
- Elemento di partenza: 4 pali e 5 ripiani tubolari
- Elemento successivo: 2 pali e 5 ripiani tubolari.
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a collocare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.
Conforme a FEM 10.2.06
Applicazioni
Scaffalature adatte allo stoccaggio di liquidi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit successivo |
|---|---|
| Carico per livello | 233 kg |
| Numero di livelli | 5 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Tipo di scaffale | tubolare |
| Carico statico | 1200 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione