G-LONGPLUS KIT DEPART 892422
Scaffalature per carichi lunghi G-LONGPLUS 2 livelli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:854575
Spartex:892422
Rubix:999220906001707
EAN:3660338449888


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di partenza |
|---|---|
| Carico per livello | 354 kg |
| Numero di livelli | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-LONGPLUS KIT DEPART 892422
Scaffalatura per carichi lunghi per lo stoccaggio di articoli voluminosi. Capacità di carico fino a 1500 kg per livello e 4500 kg per sezione. Scaffalatura con scale da assemblare dotate di piastre metalliche zincate forate a intervalli di 50 mm per la regolazione del livello.
Le scale sono rifinite in acciaio zincato e le guide in vernice grigia RAL 7035.
Composizione degli elementi per i modelli a 2 livelli:
Elemento iniziale: 2 scale da assemblare, 4 guide ribattute 45x36mm, 2 pannelli di truciolato 19mm
Elemento successivo: 1 scala zincata da assemblare, 4 binari di battuta 45x36mm RAL 7035, 2 pannelli di truciolato 19mm
Le scale sono rifinite in acciaio zincato e le guide in vernice grigia RAL 7035.
Composizione degli elementi per i modelli a 2 livelli:
Elemento iniziale: 2 scale da assemblare, 4 guide ribattute 45x36mm, 2 pannelli di truciolato 19mm
Elemento successivo: 1 scala zincata da assemblare, 4 binari di battuta 45x36mm RAL 7035, 2 pannelli di truciolato 19mm
Conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 ed Eurocodice III
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di partenza |
|---|---|
| Carico per livello | 354 kg |
| Numero di livelli | 2 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Tipo di scaffale | agglomerato |
| Carico statico | 4500 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 447,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 546,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione