G-ROBUST KIT SUIVANT 892372

Scaffalatura in lamiera G-ROBUST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892372
Rubix:999220906001661
EAN:3660338449420
G-ROBUST KIT SUIVANT 892372

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di scaffalatura
Carico per livello270 kg
Numero di livelli5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-ROBUST KIT SUIVANT 892372


Scaffalatura con montanti dotati di placche in metallo zincato, perforati ogni 25 mm per regolare le mensole in lamiera.
Montanti in acciaio rifiniti in grigio RAL 7024, ripiani con finitura in acciaio zincato.
Carico massimo per ripiano fino a 330 kg, carico massimo per campo 3.000 kg
Composizione degli elementi:
- Elemento iniziale: 4 pali, 5 ripiani in lamiera zincata (modello profondo 800 mm con rinforzo), 1 rinforzo incrociato, 4 placche zincate < br/> - Elemento successivo: 2 pali, 5 ripiani in lamiera zincata (modello profondo 800 mm con rinforzo), 1 rinforzo incrociato, 2 placche zincate.

Condizioni di montaggio
- Verificare che il suolo sia di capienza sufficiente, adeguato e piano
- Posizionare una mensola alla base di appoggio dei pali a un massimo di 20 cm dal suolo
- Spazio massimo tra due mensole: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base di appoggio della scaffalatura.
Conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06

Punti di forza

Scaffalatura conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 ed EUROCODE 3.
Elevata capacità di carico.
Modulare per organizzare e ottimizzare lo spazio del magazzino.

Applicazioni

Scaffalatura adattata allo stoccaggio in un ambiente umido

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di scaffalatura
Carico per livello270 kg
Numero di livelli5
Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità800 mm
Tipo di scaffalelamiera metallica
Carico statico3000 kg
367,67 IVA esclusa
/ Unità
448,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Carico per livello

Lunghezza

Profondità