G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892400
Scaffalatura con ripiani in rete G-STORAGE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892400
Rubix:999220906001686
EAN:3660338449673


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di partenza |
|---|---|
| Carico per livello | 460 kg |
| Numero di livelli | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892400
Scaffalatura con montanti dotati di piastre forate in metallo zincato con un intervallo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani.
4 ripiani, portata massima per ripiano 460 kg, carico massimo per campata 2500 kg a seconda della configurazione
Pontanti e ripiani rifiniti in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per uso mono e bifacciale.
Composizione degli elementi :
- Elemento iniziale : 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo : 2 pali e 4 ripiani
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento abbia una capacità sufficiente, sia corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base dello scaffale.
4 ripiani, portata massima per ripiano 460 kg, carico massimo per campata 2500 kg a seconda della configurazione
Pontanti e ripiani rifiniti in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per uso mono e bifacciale.
Composizione degli elementi :
- Elemento iniziale : 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo : 2 pali e 4 ripiani
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento abbia una capacità sufficiente, sia corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base dello scaffale.
Conforme a FEM 10.2.06 ed Eurocodice III
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di partenza |
|---|---|
| Carico per livello | 460 kg |
| Numero di livelli | 4 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 1260 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Tipo di scaffale | rete |
| Carico statico | 2500 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 745,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 909,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione