G-MODUL KIT SUIVANT ECHELLE 892342
Scaffalature in lamiera G-MODUL Scale aperte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892342
Rubix:999220906001634
EAN:3660338449154


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit successivo |
|---|---|
| Carico per livello | 105 kg |
| Numero di livelli | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-MODUL KIT SUIVANT ECHELLE 892342
Scaffale a giorno (da assemblare) con piedini in plastica.
Forata a intervalli di 40 mm per la regolazione dei ripiani in lamiera.
Montanti in acciaio verniciato RAL 7024.
Dotata di 5 ripiani in acciaio zincato.
Portata fino a 1600 kg per campata/scala a seconda della configurazione, portata per livello fino a 129 kg a seconda delle dimensioni.
Composizione dell'elemento:
- Elemento di partenza: 4 pali e 5 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 5 ripiani.
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.
Forata a intervalli di 40 mm per la regolazione dei ripiani in lamiera.
Montanti in acciaio verniciato RAL 7024.
Dotata di 5 ripiani in acciaio zincato.
Portata fino a 1600 kg per campata/scala a seconda della configurazione, portata per livello fino a 129 kg a seconda delle dimensioni.
Composizione dell'elemento:
- Elemento di partenza: 4 pali e 5 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 5 ripiani.
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.
Punti di forza
Ripiani zincati ideali per lo stoccaggio di prodotti grassi e oleosi
Montaggio rapido senza viti o bulloni
Modulare: i ripiani possono essere aggiunti o spostati senza smontaggio
Facile da montare: i ripiani sono fissati alla scala con clip
Montaggio rapido senza viti o bulloni
Modulare: i ripiani possono essere aggiunti o spostati senza smontaggio
Facile da montare: i ripiani sono fissati alla scala con clip
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit successivo |
|---|---|
| Carico per livello | 105 kg |
| Numero di livelli | 5 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Tipo di scaffale | lamiera metallica |
| Carico statico | 1600 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione