G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892382

Scaffale tubolare G-STORAGE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892382
Rubix:999220906001670
EAN:3660338449512
G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892382

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di partenza
Carico per livello460 kg
Numero di livelli4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-STORAGE KIT DEPART TABLETTES 892382


Scaffalatura con montanti dotati di piastre forate in metallo zincato con un intervallo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani.
4 ripiani, portata massima per ripiano 460 kg, carico massimo per campata 2500 kg a seconda della configurazione
Testate e ripiani rifiniti in acciaio verniciato RAL 7024.
Senza traversa per uso monofacciale e bifacciale.
Composizione degli elementi :
- Elemento iniziale: 4 pali e 4 ripiani
- Elemento successivo: 2 pali e 4 ripiani
Condizioni di installazione
- Verificare che il pavimento abbia una capacità sufficiente, sia corretto e piano
- Posizionare un ripiano alla base dei pali a un massimo di 20 cm da terra
- Spazio massimo tra 2 ripiani: 50 cm
- Fare attenzione a posizionare i carichi più pesanti alla base dello scaffale.
Conforme a FEM 10.2.06 ed Eurocodice III

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di partenza
Carico per livello460 kg
Numero di livelli4
Altezza2000 mm
Lunghezza1260 mm
Profondità600 mm
Tipo di scaffaletubolare
Carico statico2500 kg
510,30 IVA esclusa
/ Unità
622,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Profondità