G-LONGPLUS KIT DEPART 892427

Scaffalature per carichi lunghi G-LONGPLUS 2 livelli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:854585
Spartex:892427
Rubix:999220906001712
EAN:3660338449932
G-LONGPLUS KIT DEPART 892427

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di partenza
Carico per livello248 kg
Numero di livelli2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-LONGPLUS KIT DEPART 892427


Scaffalatura per carichi lunghi per lo stoccaggio di articoli voluminosi. Capacità di carico fino a 1500 kg per livello e 4500 kg per sezione. Scaffalatura con scale da assemblare dotate di piastre metalliche zincate forate a intervalli di 50 mm per la regolazione del livello.
Le scale sono rifinite in acciaio zincato e le guide in vernice grigia RAL 7035.
Composizione degli elementi per i modelli a 2 livelli:
Elemento iniziale: 2 scale da assemblare, 4 guide ribattute 45x36mm, 2 pannelli di truciolato 19mm
Elemento successivo: 1 scala zincata da assemblare, 4 binari di battuta 45x36mm RAL 7035, 2 pannelli di truciolato 19mm
Conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 ed Eurocodice III

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di partenza
Carico per livello248 kg
Numero di livelli2
Altezza2000 mm
Lunghezza2000 mm
Profondità800 mm
Tipo di scaffaleagglomerato
Carico statico4500 kg
€ 519,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Carico per livello

Lunghezza

Profondità